13711 真鍮ハタガネ 角利(角利産業) 60803995 13711 真鍮ハタガネ 角利(角利産業) 60803995

真鍮ハタガネ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60803995 品番 13711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)275 アゴの深さ(mm)13 全長(mm)310 トラスコ品番784-8196 材質真鍮 質量(g)100 フトコロ(mm)15 寸法A(mm)5 寸法B(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60803986
2023-12-21
用途:
木工ボンド貼り付け時の固定金具

小物の木板のボンド貼り合わせ時の固定に使用します。スコヤをあてて垂直を維持させ、接着剤をつけてハタガネで固定すると、ほぼ1日で垂直に固定接着できます。

1人が参考にしています
2021-07-18
用途:
真鍮でインテリアにもなる美しさ
野点組 様 (建設業・工事業)

真鍮の角棒でなかなか美しいです。
ハタガネですが、オシャレキャンプのランタンポールにもいけちゃうんじゃないかな。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
1人が参考にしています
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする