オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
スーパーNTプラハンマー#1
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60804126
品番
NT-10VLT
参考基準価格(税別)
¥3,825
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
32
全長(mm)
300
材質(頭)
ナイロン
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
呼称
#1
頭部長(mm)
112
材質(グリップ)
軟質塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
799-5059
RoHS指令(10物質対応)
対応