GRIP-ON TOOLS S.A
GRIP-ON TOOLS S.Aの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GRIP-ON TOOLS S.Aの プライヤ
GRIP-ON TOOLS S.Aの グリッププライヤ
軽量C型クランプ 270mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60804205
品番
224L150P089
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
80
全長(mm)
270
フトコロ(mm)
140
トラスコ品番
819-2342
質量(g)
370