保護パッド付きミニクランプ 60度 190mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60804248 品番233A06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)60 全長(mm)190 フトコロ(mm)80 トラスコ品番819-9085 質量(g)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60804248
2017-11-11
用途:
溶接作業
都築工芸 様

スペイン製で作りが大ざっぱなものと想像してましたが、ガタが少なくしっかり出来てる良い道具だと思います。締め込み時・解除時の感触もいい感じです。小ぶりでL字型のため狭い箇所にも入り、これから作業の役に立ちそうです。コンパクトなのに奥行きフトコロが80mmもあるのも良い点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする