ATI
ATIの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ATIの プライヤ
ATIの グリッププライヤ
シートホルダープライヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60804257
品番
ATI508S
参考基準価格(税別)
¥4,034
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
鍛造スチール製で高い耐久性を実現しました。
種類
グリッププライヤ
全長(mm)
85
材質
スチール
仕様
NSN#5120-01-368-3971
質量(g)
270
適合板厚(inch)
シートメタル:0〜1
用途
航空機用
トラスコ品番
490-3188