曜日別特売
RX-81HRT-1.5K 替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業) 60804467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60804467品番RX-81HRT-1.5K
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
トラスコ品番818-3702種別K型質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W1.5ナイフ型こて先(Φmm)Φ2.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60804467
2020-05-18
用途: チップ部品の実装(主に1005サイズ)

小手先が細く、1005サイズの実装も楽にできる。
ナイフ形状なので平面部を部品にあてれば十分に熱を伝えることができる。
掲載されている図は別のこて先の形状なので購入時には注意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする