※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだごて
goot(太洋電機産業)の はんだごて部品
替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60804485
品番
RX-81HRT-SBJ
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
818-3703
質量(g)
5
消費電力
36W
使用できるこて部
RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS
こて先形状
J型
こて先(Φmm)
Φ2.9