BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
BAHCO(バーコ)の 工具差し
BAHCO(バーコ)の ドリル用 工具差し
ドリルホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60804512
品番
4750-DHO-3
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ドリルホルダーです。
ビットなど収納できるスペースがあります。
色
ブラック
材質
軽量ナイロン
トラスコ品番
820-4960
幅(mm)
170
高さ(mm)
290
質量(g)
260
種類
ドリルホルダー
奥行(mm)
90