角利(角利産業)
角利(角利産業)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
角利(角利産業)の 工具差し
角利(角利産業)の ドライバー用 工具差し
ドライバー差し KS-36
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60804546
品番
49952
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
二重縫いで強度を高めています。
銅リベットを使用しています。
強靭なのに軽くてしなやかなケブラー繊維製の糸を使用しています。
材質
牛皮、ケブラー繊維製糸、真鍮、銅
用途
各種工具の収納に
仕様
落下防止コード取り付け穴リング付、本革仕様
トラスコ品番
817-9320
幅(mm)
60
高さ(mm)
195
質量(g)
70
種類
ドライバー差し
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
60まで