角利(角利産業)
角利(角利産業)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
角利(角利産業)の 工具差し
角利(角利産業)の ペンチ用 工具差し
革ペンチ差し1丁差し KS‐31
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60804564
品番
49947
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アラミド繊維「ケブラー繊維製糸」を使用しています。
二重縫いで強度アップです。
落下防止具取り付け可能です。
銅リベットを使用しています。
材質
本革
用途
各種工具の収納に
トラスコ品番
808-5561
幅(mm)
70
高さ(mm)
190
質量(g)
80
種類
ペンチ1丁差し
奥行(mm)
35
ベルト通し幅(mm)
60まで