角利(角利産業)
角利(角利産業)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
角利(角利産業)の 工具差し
角利(角利産業)の ラチェット用 工具差し
革ラチェット差し 丁番付き KS‐38
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60804607
品番
49954
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アラミド繊維「ケブラー繊維製糸」を使用しています。
二重縫いで強度アップです。
落下防止具取り付け可能です。
銅リベットを使用しています。
材質
本革
用途
各種工具の収納に
トラスコ品番
808-5565
幅(mm)
60
高さ(mm)
290
質量(g)
90
種類
ラチェット差し
奥行(mm)
35
ベルト通し幅(mm)
60まで