※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの スパナ/レンチ
WILLIAMSの スパナ
WILLIAMSの 片口スパナ
30度 サービスレンチセット 10本 ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60805386
品番
JHW13512
参考基準価格(税別)
¥31,970
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
超薄口タイプのスパナです。
ジャムナットや狭い箇所での作業に適してます。
機械工具などの整備にも使用できます。
全長(mm)
914
用途
技術者向け、メンテナンス業者
トラスコ品番
755-1690
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
4.14
最大口開き(mm)
127
商品構成
セット品