30度 サービスレンチセット 10本 ミリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60805404 品番 JHW13500
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

超薄口タイプのスパナです。
ジャムナットや狭い箇所での作業に適してます。
機械工具などの整備にも使用できます。

全長(mm)203 用途技術者向け、メンテナンス業者 トラスコ品番755-1631 材質特殊工具鋼 質量(kg)0.22 最大口開き(mm)33 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする