※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパナ(インチサイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60805422 品番 DSB-1314
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。
丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。

二面幅(inch)13/32×7/16 全長(mm)149 トラスコ品番828-3523 商品構成単品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68996892
2020-01-23
用途:
機械メンテナンス

以前のTONEスパナの後継商品として紹介されていたので購入しましたが、サイズが大きく変わっています。以前のものは頭が小さく、狭い場所で使えましたが、こちらは頭が大きく、全長も長くなっているため、同じ感覚では使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする