※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの スパナ/レンチ
三木ネツレンの スパナ
三木ネツレンの 両口スパナ
両口スパナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60805474
品番
K0159
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
二面幅(mm)
10×13
全長(mm)
137
仕様
JIS(H級)強力級
トラスコ品番
754-4774
材質
クロムモリブデン鋼、表面処理:ニス仕上
質量(g)
50
商品構成
単品