※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口スパナ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60805483 品番 K0160
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。

二面幅(mm)10×14 全長(mm)138 仕様JIS(H級)強力級 トラスコ品番754-4782 材質クロムモリブデン鋼、表面処理:ニス仕上 質量(g)60 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60805535
2021-11-24
用途:
機械メンテナンス
木下電機 様

JIS強力型で剛性があるので口が広がりづらいです。
メガネがかからない場所の錆びついたナットも緩められました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする