※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの スパナ/レンチ
三木ネツレンの スパナ
三木ネツレンの 両口スパナ
両口スパナ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60805605
品番
K0178
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
二面幅(mm)
22×24
全長(mm)
233
仕様
JIS(H級)強力級
トラスコ品番
754-4901
材質
特殊鋼
質量(g)
235
商品構成
単品