※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの スパナ/レンチ
三木ネツレンの スパナ
三木ネツレンの 両口スパナ
両口スパナ
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1丁
二面幅(mm)
8×9
注文コード
60805806
品番
K0154
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
この商品は
二面幅
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
二面幅(mm)
8×9
全長(mm)
111
仕様
JIS(H級)強力級
トラスコ品番
754-4731
材質
クロムモリブデン鋼、表面処理:ニス仕上
質量(g)
25
商品構成
単品