12.7sqLハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60806095 品番 4788-450
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
全長(mm)450 トラスコ品番824-6720 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)745 寸法L(mm)L1:400、L2:53 差込角(mm[inch])12.7[1/2]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60806095
2023-02-04
用途:
クランクプーリーの取外し
有限会社アスコ通信特機 様

クランクプーリーボルトの緩め、締め付け用に2本購入しました。
長さもちょうどよく、ねじれることも無く作業出来ました。
ソケットも外れることなく安定してます。

対象商品:
10310587
2022-10-31
用途:
バイク整備
タケイ エンジンサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

専用工具のリテーナー回しに使いましたが、頭が捻れず回りました。

対象商品:
60806095
2018-05-19
用途:
タイヤ交換に使用
金賢 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

交換するときにクロスレンチだと力が必要だが歳と共につらくなってきたのでこのハンドネルを購入した。ソケットレンチと組み合わせて使うが楽に交換できるようになり、もっと早く買えばよかったと思っている。

対象商品:
60806095
2018-01-19
用途:
一般機械作業
サービス業

これくらい長いハンドルならば,大概のネジは回ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする