ATI
ATIの ソケット/ソケットレンチ
ATIの ソケットハンドル
ATIの オフセットハンドル
1/4Sq.Dr.Hi-Lokローラークラッチレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
160
仕様
ジンクハンドル
注文コード
60806104
品番
ATISK3539BL
参考基準価格(税別)
¥15,790
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
160
トラスコ品番
490-6403
質量(g)
96
仕様
ジンクハンドル
材質/仕上
ジンクハンドル