ATI
ATIの ソケット/ソケットレンチ
ATIの ソケットハンドル
ATIの オフセットハンドル
1/4Sq.Dr.Hi-Lokローラークラッチレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
90
仕様
ブラックハンドル
注文コード
60806113
品番
ATISK3539
参考基準価格(税別)
¥14,714
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
90
トラスコ品番
490-6390
質量(g)
62
仕様
ブラックハンドル
材質/仕上
ブラックハンドル