※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの ソケット/ソケットレンチ
ATIの ソケットハンドル
ATIの オフセットハンドル
11/32ヘックス専用Hi-Lokローラークラッチレンチ黒ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60806147
品番
ATI3539I1132
参考基準価格(税別)
¥18,984
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
77.7
仕様
ブラックハンドル
トラスコ品番
490-6233
材質/仕上
ブラックハンドル
質量(g)
64
対辺寸法(inch)
11/32