※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ヘックス専用Hi-Lokローラークラッチレンチ黒ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60806156 品番ATI3539IT38
参考基準価格(税別)¥15,764 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
全長(mm)77.7 仕様ブラックハンドル トラスコ品番490-6250 材質/仕上ブラックハンドル 質量(g)66 対辺寸法(inch)3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする