※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの ソケット/ソケットレンチ
ATIの ソケットハンドル
ATIの オフセットハンドル
5/16ヘックス専用Hi-Lokローラークラッチレンチ黒ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60806165
品番
ATI3539IT516
参考基準価格(税別)
¥15,764
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
全長(mm)
77.7
仕様
ブラックハンドル
トラスコ品番
490-6268
材質/仕上
ブラックハンドル
質量(g)
66
対辺寸法(inch)
5/16