8005 サイクロップラチェット「ミニ」 1/4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60806296 品番3660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
差込角(mm)6.35 全長(mm)107 トラスコ品番819-5936 歯数60 質量(g)96 対辺寸法(mm)4.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-11-28
用途:
油圧センサー脱着に

センサーソケットは22〜27mm辺り
ネジ径は10mm細目テーパー
大したトルクは要らないがセンサーの場所が狭い
但しソケット差し込みは1/2角サイズになる
「ミニ」の対辺11mm12角に差し込んで
1/2角が使えるアダプターを製作してバッチリ
全長10p、四分角ラチェットが出来た

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする