Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケットハンドル
Weraの ラチェットハンドル
8790 ソケット(六角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60806357
品番
3665
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
二面幅(mm)
4
全長(mm)
18
トラスコ品番
819-5937
質量(g)
6.5
差込角(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
4.0