旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ラチェットハンドル
ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60806427
品番
LVR4252
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
250
トラスコ品番
790-2611
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
歯数
72
質量(g)
400