BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ソケットハンドル
BAHCO(バーコ)の ラチェットハンドル
1/2 リバーシブルラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60806436
品番
8150RN-1/2
参考基準価格(税別)
¥16,410
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
267
トラスコ品番
498-0379
材質
特殊工具鋼
歯数
72
質量(g)
445