BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ソケットハンドル
BAHCO(バーコ)の ラチェットハンドル
1/4 リバーシブルラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60806445
品番
6950RN
参考基準価格(税別)
¥11,270
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
120
トラスコ品番
498-0042
材質
特殊工具鋼
歯数
72
質量(g)
95