BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ソケットハンドル
BAHCO(バーコ)の ラチェットハンドル
3/8 リバーシブルラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60806454
品番
7750RN
参考基準価格(税別)
¥14,440
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
202
トラスコ品番
498-0182
材質
特殊工具鋼
歯数
72
質量(g)
205