BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ソケットハンドル
BAHCO(バーコ)の ラチェットハンドル
スリムヘッドラチェット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60806463
品番
8150SL
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
265
トラスコ品番
498-0387
材質
特殊工具鋼
歯数
72
質量(g)
440
ヘッド高さ(mm)
30.8
ヘッド寸法(mm)
32mm