スリムヘッドラチェット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60806472 品番 6950SL
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
差込角(mm)6.35 全長(mm)120 トラスコ品番498-0051 材質特殊工具鋼 歯数72 質量(g)90 ヘッド高さ(mm)18.6 ヘッド寸法(mm)20.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする