BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ソケットハンドル
BAHCO(バーコ)の ラチェットハンドル
スリムヘッドラチェット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
9.5
注文コード
60806488
品番
7750SL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,330
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
この商品は
差込角
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
205
トラスコ品番
498-0191
材質
特殊工具鋼
歯数
72
質量(g)
200
ヘッド高さ(mm)
24.5
ヘッド寸法(mm)
26.5mm