nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ソケットハンドル
neprosの ラチェットハンドル
12.7sq.ロングラチェットハンドル(90枚ギア)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60806515
品番
NBR490L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
凸12.7
全長(mm)
375
トラスコ品番
754-5711
材質
特殊工具鋼
歯数
90
質量(g)
790
ハンドル径(Φmm)
22
寸法B(mm)
39.5
寸法T(mm)
19
送り角度(°)
4
アズワン品番
65-2058-65
ギヤ歯数
90