※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケットハンドル
WILLIAMSの ラチェットハンドル
1/2ドライブ シールドヘッド フレックスラチェット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60806533
品番
JHWS-52EHFA
参考基準価格(税別)
¥27,570
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
362
トラスコ品番
758-0703
材質
特殊工具鋼
歯数
36
質量(g)
960