※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケットハンドル
WILLIAMSの ラチェットハンドル
1/2ドライブ シールドヘッドラチェット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60806558
品番
JHWSB-52EHA
参考基準価格(税別)
¥13,320
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
260
トラスコ品番
758-0801
質量(g)
744
材質
特殊工具鋼
歯数
36