WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケットハンドル
WILLIAMSの ラチェットハンドル
1/2ドライブ シールドヘッドラチェット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60806576
品番
JHWS-52EHLA
参考基準価格(税別)
¥20,920
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
381
トラスコ品番
758-0711
質量(g)
882
材質
特殊工具鋼
歯数
36