WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケットハンドル
WILLIAMSの ラチェットハンドル
1/4ドライブ シールドヘッドラチェット 5‐1/4インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60806594
品番
JHWMB-52EHA
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
133
トラスコ品番
757-9993
材質
特殊工具鋼
歯数
36
質量(g)
94