※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4ドライブ フレックスヘッドラチェット 7インチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60806603 品番JHWM-52EHFA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,870 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
差込角(mm)6.35 全長(mm)178 トラスコ品番757-9942 材質特殊工具鋼 歯数36 質量(g)138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする