WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケットハンドル
WILLIAMSの ラチェットハンドル
1ドライブ JHWX‐52用ハンドル 36インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60806612
品番
JHWX-52H36
参考基準価格(税別)
¥34,050
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
25.4
全長(mm)
915
トラスコ品番
758-1564
材質
特殊工具鋼
歯数
24
質量(kg)
5