WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケットハンドル
WILLIAMSの ラチェットハンドル
3/4ドライブ ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60806673
品番
JHWH-51AB
参考基準価格(税別)
¥45,560
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
19.0
全長(mm)
152
トラスコ品番
757-9578
材質
特殊工具鋼
歯数
32
質量(kg)
2