3/4ドライブ ラチェットヘッド 20‐1/8インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60806682 品番JHWH-51B
参考基準価格(税別)¥59,440 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
差込角(mm)19.0 全長(mm)512 トラスコ品番757-9594 材質特殊工具鋼 歯数24 質量(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする