WILLIAMS
WILLIAMSの ソケット/ソケットレンチ
WILLIAMSの ソケットハンドル
WILLIAMSの ラチェットハンドル
3/8ドライブ シールドヘッドラチェット 10‐3/4インチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60806716
品番
JHWB-52EHLA
参考基準価格(税別)
¥11,680
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
260
トラスコ品番
757-8393
材質
特殊工具鋼
歯数
36
質量(g)
394