※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8ドライブ シールドヘッドラチェット 8インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60806734 品番 JHWBB-52EHA
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
差込角(mm)9.5 全長(mm)203 トラスコ品番757-8504 材質特殊工具鋼 歯数36 質量(g)336

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする