リベットガンピストルグリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60807093 品番 ATIATC3X
参考基準価格(税別)¥82,970 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

パワー、コントロール性、耐久性を高い次元で実現したピストルグリップ型リベットガンです。
Chicago Pneumatic社の「X」シリーズとパーツの互換性があります。
ビーハイブ型リテーニングスプリング、エアフローコントロールバルブ付です。

リベット径(inch)(適合)3/16 用途航空機のMRO用 仕様2160BPM トラスコ品番490-3595 材質スチール 全長(mm)165 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.62 シャンク径0.401インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする