REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機各種関連品
NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60807118
品番
170020
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A〜N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。
用途
NS25AD8Aー10A用アタッチメント
仕様
ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製
適合
【ダイヘッド】NS25AD8Aー10A
トラスコ品番
760-4866
質量(kg)
1.9