51071 錠剤カットハサミ ALLEX 60807145 51071 錠剤カットハサミ ALLEX 60807145 51071 錠剤カットハサミ ALLEX 60807145

錠剤カットハサミ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60807145 品番51071
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
全長(mm)140 刃長(mm)17 仕様直径、厚み8ミリまでの錠剤に対応 トラスコ品番818-4310 材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル部:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF) 質量(g)40 刃厚(mm)2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60807145
2020-09-30
用途:
錠剤を半錠の割るのに使用

錠剤を半分に割るのに使用しています。
医院で半錠の処方箋が出ると薬局で割ってくれますが、医師が薬量を減らしてみるので割って呑んで下さいと言われたので、最初は指や爪切りを使って割っていましたが、このハサミを購入してからは簡単に綺麗に速く割れるので助かっています。
切れ味も良いです。
ただ錠剤が固いと綺麗に割れないかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする