※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11055 刺繍はさみ CD-110 ALLEX 60807154 11055 刺繍はさみ CD-110 ALLEX 60807154

刺繍はさみ CD-110

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60807154 品番11055
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
全長(mm)110 刃長(mm)30 トラスコ品番818-7132 材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、リング:エラストマー 質量(g)25 板厚(mm)2.0 刃厚(mm)2.5 リング色赤、黄、黒(アソート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする