ドウカン
ドウカンの ハサミ
ドウカンの 万能ハサミ
フリーエース 万能鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60807188
品番
DK90
参考基準価格(税別)
¥2,376
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
全長(mm)
185
刃長(mm)
65
仕様
黒パーカーライジング加工
トラスコ品番
770-0318
材質
刃部:特殊鋼、ハンドル:塩化ビニール
色
白
質量(g)
85
刃厚(mm)
3.2