TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の プライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60807267
品番
SRPS-400
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
390
軸穴種別
軸用
トラスコ品番
828-3530
材質
特殊鋼
質量(g)
980
爪形状
直爪
爪先端径(Φmm)
2.9
適合スナップリング(mm)
85〜170
商品説明動画
TONEスナップリングプライヤ(SRP)【TONE公式】
参考になった